Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Porca sextavada, perfil baixo, com anilha (sem inserção metálica)

Porca sextavada DIN 985, aço I6I/I8I galvanizado
DIN985 -8- (A2K) M12

Art. 036812
EAN 4011231347624

Entre na sua conta para ver preços
Porca sextavada, perfil baixo, com anilha (sem inserção metálica)

Art. 036812
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
DIN 985, aço I6I/I8I, galvanizado, passivado a azul (A2K)
  • Porcas com capacidade de carga reduzida

  • As porcas sextavadas com altura nominal inferior em conformidade com a norma DIN 985 não suportam cargas de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 20898-2

  • A designação da classe de resistência tem duas barras verticais adicionadas antes e depois do código de resistência para diferenciar.

  • A norma DIN 985 foi substituída pela norma ISO 10511, 10512 e 7040

  • Quando a ligação entre porca e parafuso é estabelecida, a rosca do parafuso é fixada pelo anel de plástico. O alto nível de atrito criado pelas forças de aperto entre os perfis de rosca gera o binário de bloqueio necessário para manter a força de pré-carga.

  • Sem danos nas superfícies da rosca

  • Intervalo de temperatura de trabalho: -70 °C a +120 °C

  • Ao utilizar uma porca e parafuso do mesmo tamanho, a diferença entre as classes de resistência I8I e I10I é um aumento da capacidade de carga em cerca de 40 %
Aviso
  • As porcas sextavadas com altura nominal inferior em conformidade com a norma DIN 985 não suportam cargas de teste de acordo com a norma ISO 898-2

  • A designação da classe de resistência tem duas barras verticais adicionadas antes e depois do código de resistência para diferenciar.


A norma DIN 985 foi retirada e substituída pela norma ISO 10511. Existem ligeiras semelhanças (roscas M7, M18, M22, M27, M33 e roscas com diâmetro nominal > M36 removidas | Roscas finas removidas | Altura da porca alterada | Medidas alteradas para roscas M10, M12 e M14 a 16, 18 e 21 mm | Classes de força alteradas para 04 e 05).

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (D)

M12

Altura (m1)

12 mm

Accionador externo (s1)

WS19

Material

Aço

Classe de resistência

I8I

Superfície

Galvanizado

Conforme RoHS

Sim

Forma

Baixa

Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio

Peça de fixação do anel em poliamida

Função de bloqueio

Bloqueio contra desaperto através da fixação