Porca sextavada, perfil baixo, com anilha (sem inserção metálica)
Porca sextavada DIN 985, aço I6I/I8I galvanizado
PORCA-STOP-DIN985-8-SW13-(A2K)-M8
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Porcas com capacidade de carga reduzida
- As porcas sextavadas com altura nominal inferior em conformidade com a norma DIN 985 não suportam cargas de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 20898-2
- A designação da classe de resistência tem duas barras verticais adicionadas antes e depois do código de resistência para diferenciar.
- A norma DIN 985 foi substituída pela norma ISO 10511, 10512 e 7040
- Quando a ligação entre porca e parafuso é estabelecida, a rosca do parafuso é fixada pelo anel de plástico. O alto nível de atrito criado pelas forças de aperto entre os perfis de rosca gera o binário de bloqueio necessário para manter a força de pré-carga.
- Sem danos nas superfícies da rosca
- Intervalo de temperatura de trabalho: -70 °C a +120 °C
- Ao utilizar uma porca e parafuso do mesmo tamanho, a diferença entre as classes de resistência I8I e I10I é um aumento da capacidade de carga em cerca de 40 %
- As porcas sextavadas com altura nominal inferior em conformidade com a norma DIN 985 não suportam cargas de teste de acordo com a norma ISO 898-2
- A designação da classe de resistência tem duas barras verticais adicionadas antes e depois do código de resistência para diferenciar.
A norma DIN 985 foi retirada e substituída pela norma ISO 10511. Existem ligeiras semelhanças (roscas M7, M18, M22, M27, M33 e roscas com diâmetro nominal > M36 removidas | Roscas finas removidas | Altura da porca alterada | Medidas alteradas para roscas M10, M12 e M14 a 16, 18 e 21 mm | Classes de força alteradas para 04 e 05).
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M8 |
Altura (m1) | 8 mm |
Accionador externo (s1) | WS13 |
Material | Aço |
Classe de resistência | I8I |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | Baixa |
Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio | Peça de fixação do anel em poliamida |
Função de bloqueio | Bloqueio contra desaperto através da fixação |