Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Porca sextavada, perfil baixo, com elemento de fixação (sem inserção metálica) polegada Similar a DIN 985, aço GR5, galvanizado passivado a azul (A2K)

Similar a DIN 985, aço GR5, galvanizado, UNC
PORC.C/FR/NYLON UNC 5.1/6

Art. 0375516
EAN 4011231351621

Entre na sua conta para ver preços
Porca sextavada, perfil baixo, com elemento de fixação (sem inserção metálica) polegada Similar a DIN 985, aço GR5, galvanizado passivado a azul (A2K)

Art. 0375516

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • Porcas com capacidade de carga reduzida

  • As porcas sextavadas com altura nominal inferior em conformidade com a norma DIN 985 não suportam cargas de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 20898-2

  • A designação da classe de resistência tem duas barras verticais adicionadas antes e depois do código de resistência para diferenciar.

  • A norma DIN 985 foi substituída pela norma ISO 10511, 10512 e 7040

  • Quando a ligação entre porca e parafuso é estabelecida, a rosca do parafuso é fixada pelo anel de plástico. O alto nível de atrito criado pelas forças de aperto entre os perfis de rosca gera o binário de bloqueio necessário para manter a força de pré-carga.

  • Sem danos nas superfícies da rosca

  • Intervalo de temperatura de trabalho: -70 °C a +120 °C

  • Ao utilizar uma porca e parafuso do mesmo tamanho, a diferença entre as classes de resistência I8I e I10I é um aumento da capacidade de carga em cerca de 40 %
Aviso
  • As porcas sextavadas com altura nominal inferior em conformidade com a norma DIN 985 não suportam cargas de teste de acordo com a norma ISO 898-2

  • A designação da classe de resistência tem duas barras verticais adicionadas antes e depois do código de resistência para diferenciar.


A norma DIN 985 foi retirada e substituída pela norma ISO 10511. Existem ligeiras semelhanças (roscas M7, M18, M22, M27, M33 e roscas com diâmetro nominal > M36 removidas | Roscas finas removidas | Altura da porca alterada | Medidas das chaves para roscas M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Classes de resistência alteradas para 04 e 05).

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (D)

UNC5/16

Altura (m1)

9 mm

Accionador externo (s1)

WS5/16

Material

Aço

Classe de resistência

GR5

Superfície

Galvanizado

Conforme RoHS

Sim

Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio

Peça de fixação do anel em poliamida

Função de bloqueio

Bloqueio contra desaperto através da fixação