Porca sextavada, perfil baixo com rosca fina
DIN 936 aço galvanizado com rosca fina
DIN936-17H-SW46-(A2K)-M30X2,0
Art.
031930 2
EAN 4038898326618
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
DIN 936, aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
Aviso
A norma DIN 936 foi retirada sem substituição. Existe alguma semelhança limitada (retirada sem substituição | Recomendação: Utilização de porcas em conformidade com a norma ISO 4035 pois são amplamente idênticas em termos de dimensões).
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (D) | M30 x 2 |
Altura (m1) | 12 mm |
Accionador externo (s1) | SW46 |
Material | Aço |
Categoria de dureza | 17H |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |