Porca sextavada, perfil baixo com rosca fina
DIN 439 aço inox A2 simples rosca fina
NUT-HEX-DIN439-B-A2-WS36-M24X1,5
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A norma DIN 439 forma B com rosca fina foi retirada e substituída pela norma ISO 8675. Existem algumas semelhanças (classe de resistência para aços inox alterada de 50 para 025 e de 70 para 035) | Larguras em planos alteradas para M10, M12, M14, M22 | Diâmetro nominal M1.8 removido | A ISO 8675 apenas contém rosca fina. | A rosca standard foi movida para ISO 4035.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (D) | M24 x 1,5 |
Altura (m1) | 12 mm |
Accionador externo (s1) | SW36 |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |