Porca sextavada, perfil baixo com rosca fina
DIN 439 aço galvanizado rosca fina
PORCA DIN439 -B-04-(A2K) M12X1,25
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A norma DIN 439 forma B com rosca fina foi retirada e substituída pela norma ISO 8675. Existem algumas semelhanças (classe de resistência para aços inox alterada de 50 para 025 e de 70 para 035) | Larguras em planos alteradas para M10, M12, M14, M22 | Diâmetro nominal M1.8 removido | A ISO 8675 apenas contém rosca fina. | A rosca standard foi movida para ISO 4035.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (D) | M12 x 1,25 |
Altura (m1) | 5,7 mm |
Accionador externo (s1) | SW19 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 04 |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |