Porcas de mama sextavada, forma alta DIN 1587, poliamida 6.6, natural
DIN 1587, poliamida 6,6, natural
PORCA SEXTAVADA-SEM. DIN1587-PA6.6-M5 BR
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
Material | PA - Poliamida |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | Redondo |
Design | Sem rebaixo |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M5 |
Altura (h1) | 10 mm |
Accionador externo (s1) | WS8 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Classe do produto | A |