Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Porcas estriadas

W-0263, aço 10, galvanizado prateado
PORCA RIPP FLGE -10-(ZFSHL)-M6

Art. 026393 6
EAN 4050642880276
Entre na sua conta para ver preços
Porcas estriadas

Art. 026393 6

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 500 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Porca dentada, aço, classe de resistência 10, revestimento galvanizado, prateada (ZFSHL)

Rosca métrica padrão



Classe de resistência 10


Para parafusos com uma classe de resistência de até 10.9 e parafuso de bloqueio estriados com uma classe de resistência 100



Superfície


  • ZFSHL: Revestimento galvanizado com lubrificação que altera o coeficiente de atrito (coeficiente de atrito: 0,09 – 0,14)

  • para M5 zinco níquel, passivado transparente (P3E) com vedação


Sem crómio (VI)


Cumpre a diretiva europeia relativa a viaturas em fim de vida



Resistência à corrosão


M5 com (P3E) aprox. 600 h/≥ M6 aprox. 480 h/≥ M10 aprox. 720 horas de corrosão de metal de base de acordo com a norma DIN EN ISO 9227-NSS



Princípio de funcionamento das estrias de bloqueio


Durante o aperto, as estrias de bloqueio rolam o material na área da superfície de contacto da porca. Isto provoca uma deformação plástica que endurece a superfície. Não foi determinado um posicionamento significante no final do aperto. As estrias de bloqueio limitam a quantidade de posicionamento da ligação e, assim, reduzem a perda de força de pré-tensão.

Aviso

As resistências à corrosão especificadas aplicam-se aos testes à corrosão de acordo com a norma DIN EN ISO 9227-NSS (ensaio de névoa salina), no mínimo 24 h após o revestimento no estado "tal como revestido", ou seja, antes da separação, embalagem, transporte e/ou montagem. Estes valores podem ser reduzidos através de processos de montagem e manuseamento inevitáveis. Na maioria dos casos, não é possível uma transferência das resistências à corrosão do ensaio de névoa salina para condições de operação e montagem reais. Ao conceber ligações, devem ser considerados pelo designer tanto os materiais combinados como quaisquer revestimento e as condições ambientais durante a operação, aquando da seleção de um revestimento de proteção anticorrosiva adequado.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (D)

M6 x 1

Altura (h1)

5,5 mm

Diâmetro da flange (dc)

14,2 mm

Accionador externo (s1)

WS10

Normas

WN 263

Material

Aço

Classe de resistência

10

Superfície

Zincado, prateado

Período de protecção contra corrosão

480 h

Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio

Estrias

Função de bloqueio

Dispositivo antidesaperto, bloqueio

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Conforme RoHS

Sim