Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Porta-fusíveis ATO

Porta-fusíveis com tampa
FLBLDEFSEHOLD-ATO-W.COVER-MAX20A

Art. 0555976
EAN 4046778395104

Entre na sua conta para ver preços
Porta-fusíveis ATO

Art. 0555976

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Inline design
  • Versão com proteção contra salpicos

  • Autoextinguível
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

ATO

Corrente máx.

20 A

Secção transversal do cabo

1.3 mm²

Comprimento do cabo

90 mm

Classe de proteção IP

IP 67

Inflamabilidade

Autoextinguível de acordo com a norma UL94 V0

Cor do cabo

Preto