Porta-fusíveis ATO
Porta-fusíveis com tampa
SUPORTE PARA FUSIVEIS ATO 1-30AMP
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
Inline design
- Versão com proteção contra salpicos
- Autoextinguível
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Design | ATO |
Corrente máx. | 30 A |
Secção transversal do cabo | 3.3 mm² |
Comprimento do cabo | 90 mm |
Classe de proteção IP | IP 67 |
Inflamabilidade | Autoextinguível de acordo com a norma UL94 V0 |
Cor do cabo | Laranja |