Porta pilares D-D-H/A2K
Pé para pilares, D-D-H/A2K
SUPORTE DE VIGA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Porta pilares de altura ajustável (mínimo de 130 x 130 mm) com tubo de montagem oculto e manga para a rosca da base, nos casos de requisitos estéticos extremamente elevados
- Ajuste da altura entre 140 mm e 200 mm (também já depois de instalado)
- Rosca com manga para um aspeto elegante
- Material do suporte: Aço
- Superfície: A2K, passivado a azul
- Classe de utilização: Aplicação na classe de utilização 1
O diâmetro do parafuso apenas pode ser, no máximo, 1 mm inferior ao diâmetro do furo.
É necessário respeitar as respetivas condições básicas da aprovação aplicável à bucha.
Sujeito a alterações técnicas!
Fichas Técnicas(X)
Fixador para porta pilares para estruturas de madeira em áreas interiores com requisitos estéticos extremamente elevados
O suporte de poste é fixado à base do poste a partir de baixo e ancorado ao solo através de 4 parafusos de cabeça de embeber e fresar ASSY plus VG 10 x 120 mm com anilhas de embeber e 1 cavilha de bucha ou com 1 conjunto SB de 10 mm de diâmetro.
Fixadores adequados:
- Parafusos de cabeça de embeber e fresar ASSY plus VG, 10 x 120 mm, com anilha de embeber
- Cavilha d = 10 mm ou acessórios de fixação SB M10
- Recomenda-se bucha (M12) para fixação em betão: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250.
![]() | |
Design | Para fins estáticos |
Forma | Parafuso |
Número de furos 11 mm | 5 UNID |
Número de furos 13 mm | 4 UNID |
Dimensões do suporte da placa | 100 x 100 x 8 mm |
Comprimento da forqueta (madeira) | 120 mm |
Diâmetro da forqueta (madeira) | 24 mm |
Altura sem estar estendido | 140 mm |
Altura mín./máx. (H) | 140-200 mm |
Buchas de aço necessárias | 1 peça, diâmetro de 10 mm |
Formato da placa base | 100 x 160 x 8 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Espessura do revestimento | 5 µm |
Classe de utilização | 1 |
Número de peças | 2 UNID |
Peso | 2962 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!