Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Portátil 2 em 1 C15 da geração 47

COMPUTADOR C15 GEN47 WOW

Art. W037150409

EAN 4099618119798

Entre na sua conta para ver preços
Portátil 2 em 1 C15 da geração 47

Art. W037150409

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Unidade básica: C15 da geração 47. Concebido para o diagnóstico e a resolução de problemas do veículo com foco na assistência em combinação com a interface de diagnóstico LOOQER.

Portátil? Tablet? Apenas o C15!


  • Portátil/tablet conversível 2 em 1 para trabalhos flexíveis efetuados no veículo

  • Pode ser utilizado como um portátil com teclado ou tablet com ecrã tátil

  • Ideal para o diagnóstico do veículo com a interface de diagnóstico LOOQER


Desenvolvido para utilização em oficina


  • Caixa de proteção à prova de salpicos e de pó

  • Ecrã tátil Dragontrail Pro resistente a riscos

  • Disco rígido SSD de 256 GB resistente a choques


Equipado de forma otimizada


  • Processador Intel® Pentium® N200

  • Memória 8 GB de RAM | LPDDR 5

  • WIN 11 PRO

  • Até dez horas de autonomia da bateria

  • Tecnologia Bluetooth e Wi-Fi


Material incluído:


  • Portátil/tablet 2 em 1 C15 da geração 47

  • Guia de utilização rápida

  • Manual

  • Software de diagnóstico WOW! pré-instalado, não ativado

  • Instruções de início no local


Acessório adicional:



Mala resistente (Art-Nr. W043150490) para um diagnóstico móvel organizado

Aviso

Para o diagnóstico funcional, é necessária uma licença de diagnóstico WOW!.



Escolha entre três pacotes de licenças:


  • Art-Nr. W015 301 007: Licença de diagnóstico LOOQIT Expert

  • Art-Nr. W015 301 308: Licença de diagnóstico LOOQIT Expert Data

  • Art-Nr. W015 301 309: Licença de diagnóstico LOOQIT Expert Data Assist*


*A licença Expert Data Assist não está disponível em todos os países.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Diagnóstico do veículo para automóveis e carrinhas

Comprimento

204,88 mm

Largura

300,88 mm

Altura

21,4 mm

Peso unitário

1420,000 g

Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada

Sim

Tamanho do ecrã

11,6 in

Sistema operativo

Windows 11 Pro

Bateria recarregável/capacidade da bateria

3,53 Ah

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Mala de sistema Para o portátil C15 e o LOOQER

MALA ARRUMAÇÃO LOOQER + C15

Mala de sistema sem equipamento com 2 bases de espuma interior removíveis para proteger as suas ferramentas de diagnóstico C15 e LOOQER.
x 1 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.