Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Poste de sinalização com cinta extraível

Poste de sinalização com cinta extraível
POSTE SIN. AMAR C/ FITA DE PUXAR 1.2

Art. 0957595002

EAN 4062856201471

Entre na sua conta para ver preços
Poste de sinalização com cinta extraível

Art. 0957595002

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 2 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Sistema de postes para uma barreira visual móvel ou simbólica. A cinta extensível pode ser fixada a outro poste, fixação de parede ou caixa de parede.

Móvel e flexível com peças individuais que ocupam pouco espaço de armazenamento



Caixa de cinta com 4 vias


3 cintas podem ser fixas por poste



Retrator automático com função de travão


Retorno e armazenamento seguro da cinta



Base inferior com peso tara


Utilização flexível e apoio seguro



As cores do poste e da cinta possuem um efeito de sinalização



A barreira pode ser configurada de forma flexível utilizando a caixa de parede com cinta e a fixação de parede

Aviso

Ao combinar diferentes produtos da gama de postes de sinalização com cinta extraível, certifique-se de que é utilizado o mesmo tipo de produto.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para delimitar áreas perigosas ou controlar o fluxo de pessoas

Altura

1000 mm

Diâmetro do poste

63,5 mm

Material

Metal

Cor

Amarelo, Preto

Forma de suporte

Redondo

Diâmetro do suporte

350 mm

Peso unitário

10,500 kg

Material do suporte

Plástico

Comprimento do cinto

3000 mm

Largura da correia

50 mm

Cor da correia

Amarelo/Preto