Poste de sinalização em alumínio com base Para correntes de barreira
Poste de sinalização em alumínio para correntes de barreira
POSTE SINALIZACAO ALUMINIO PRETO AMARELO
Art.
0899610105
EAN 4065233123823
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
Poste de sinalização multiusos com base em PVC reciclado; ideal para delimitar áreas perigosas para a proteção de funcionários e visitantes
- Também adequado para assinalar objetos ou como auxiliar de orientação
- Portátil, flexível e rapidamente pronto a utilizar; permite obter uma fixação segura mesmo em superfícies irregulares graças à sua base sólida e côncava
- Fácil de deslocar e transportar graças ao entalhe de fixação integrado na base
- Adequado para correntes de diferentes tamanhos e materiais como, por exemplo, correntes em aço
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Pode ser utilizado, entre outros, como uma barreira para eventos, zonas de perigo, objetos, etc.
- Postes em preto e amarelo para utilização em estações de trabalho relacionadas com a mobilidade elétrica
![]() | |
Altura | 0,9 m |
Diâmetro do poste | 52 mm |
Material | Alumínio |
Cor | Preto-amarelo |
Forma de suporte | Angular |
Comprimento da placa base x largura da placa base | 40 x 40 cm |
Peso do suporte | 12 kg |
Peso unitário | 12,500 kg |
Material do suporte | Granulado de plástico reciclado |