Prateleira com varão para roupa TIPO D
Suporte de prateleira para varão de roupas, tipo D
ESQUADRO DESIGN D ACO CR 380
Art. 0683390524
EAN 4045989795697
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
Para ser instalado com calhas do armário
Apenas montagem encastrada
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Altura | 106 mm |
Profundidade | 380 mm |
Número de ganchos | 3 UNID |
Superfície | Cromado |
Adequado para | Calha de guarda-roupa 30 x 15 mm |
Peso unitário | 604,000 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!