Prateleira extensível encastrada TOP OPLÀ
Bancada de trabalho encastrada Top Opla
MESA DE CORTE OCULTA TOP OPLA
Art. 0684080247
EAN 4056807069654
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
- Calha-guia com acabamento em aço inoxidável
- Instalação como gaveta interna; a parte dianteira é instalada com dobradiças (não incluídas) com a abertura virada para baixo (ver fotografia)
- Distância de abertura da prateleira (E): 500 mm
- Comprimento da prateleira (E1): 500 mm - prolongamento (X)
- Profundidade mín. da amplitude interna (P): 540 mm
- Altura mín. da amplitude interna (H): 60 mm + espessura da prateleira (mm)
- Espessura da prateleira extensível S/mm 20–60
- Distância de abertura do mecanismo C/mm 505
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento | 1200 mm |
Comprimento mín. | 500 mm |
Comprimento máx. | 500 mm |
Largura | 1155 mm |
Altura | 60 mm |
Distância entre o batente e o centro do orifício | 74 mm |
Adequado para espessura mín. de parede | 15 mm |
Adequado para espessura máx. de parede | 20 mm |
Adequado para espessura de placa | 20 - 60 mm |
Adequado para altura livre do armário | 60 mm |
Adequado para profundidade livre do armário | 540 mm |
Capacidade de carga | 40 kg |
Material | Alumínio |
Peso unitário | 4000 g |