Prateleira para mala de sistema 8.4.
Prateleira para mala de sistema 8.4.
MSKR1PRATELEIRA COM REBORMODULE BLOCK FI
ORSYMOBIL
Art.
0963643010
EAN 4062856402496
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
Compatível com malas de sistema 8.4
- Módulo em aço de alta resistência
- Com revestimento em pó
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 1112 mm |
Altura | 130 mm |
Profundidade | 382 mm |
Peso unitário | 6 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço |