Prateleira para varão de roupas
Suporte de prateleira com suporte varão de roupas
ESQUADRO PORTA VARAO ALUM ANOD 380MM
Art. 0683390580
EAN 4046777232929
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
Placa da calha para sistemas de móveis
- Completo com parafuso retentor da calha do armário
- Para ser instalado com a calha do armário, 30 x 15 mm
- Compatível com todos os tipos de suportes de prateleiras listados no catálogo
- Para fixar a calha, faça um orifício de Ø5 mm no local do parafuso retentor da prateleira
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento | 380 mm |
Altura | 106 mm |
Material | Aço |
Cor | Prateado |
Peso unitário | 201 g |