Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Prato auxiliar autoaderente

Prato auxiliar com fixação autoaderente
PRATO AUTO-ADERENTE 150MM/M14

Art. 058601 150
EAN 4038898100713

Entre na sua conta para ver preços
Prato auxiliar autoaderente

Art. 058601 150
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
Para fixar discos de polir, peles de cordeiro, etc., com fixação autoaderente

Resultados ótimos


A camada intermédia em espuma permite aos utilizadores sentir a superfície



Economia de tempo


Montagem autoaderente para mudanças rápidas das almofadas

Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário realizar testes preliminares! Durante a utilização do produto, deve respeitar a ficha técnica e as especificações dos regulamentos aplicáveis.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro (Ø)

150 mm

Sistema de aderência

Auto-aderente

Material

Espuma de poliuretano

Cor

Preto

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Prato de polir de pele de cordeiro, branco

BOINA DE LA 200 MM

Para trabalhos de polimento profissionais em superfícies de tinta sujeitas a esforços e desgastadas.
x 1 Un.
Disco de polir

ESPONJAS DE POLIR 200MM

Esponja de polir para polimento de grandes superfícies e limpeza de tintas de viatura.
Disco de polir, laranja

2 ESPONJAS POLIR LARANJA-170 MM

Disco de polir para fácil remoção de marcas de polimento finas.
x 2 Un.
Disco de polir, azul

2 ESPONJAS DE POLIR AZUL-170 MM

Esponja de polir para uma remoção rápida e parcial de marcas pequenas.
x 2 Un.
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
Superdisco de polir

SUPER ESPONJA 200MM

Espuma de polimento especial para polimento e limpeza de pinturas de viaturas.