Prato para polir de feltro
Prato para polir, de feltro
DISCO DE POLIMENTO DE FELTRO D.150MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Polimento rápido e simples
Feltro da mais elevada qualidade (100% lã de ovelha)
Operação com precisão
A largura de apenas 6 mm e a flexibilidade do prato facilitam a maquinagem com precisão no local de polimento.
Maquinagem em locais muito apertados
O prato para polir de feltro pode ser facilmente perfilado utilizando uma lima ou uma lixa para o adaptar à área a ser maquinada.
Máx. 4000 rpm, recomendado 1300 rpm
Aplicar a pasta correspondente com a máquina em funcionamento!
Fichas Técnicas(X)
Aço inox, aço, metais não ferrosos e revestimentos e peças em plástico.
- Importante: Se não se realizar cada etapa de trabalho cuidadosamente, as falhas na superfície ficam ainda mais visíveis durante o polimento.
- Realize testes preliminares ou efetue os seus próprios testes!
- Quanto melhor for o pré-desbaste, mais simples e rápido é o polimento.
- Deve ser utilizado um disco de lixar de feltro segmentado separado para cada pasta. Isto evita misturar diferentes pastas e comprometer o resultado.
- Limpe o disco de lixar segmentado em feltro que está obstruído, pressionando suavemente com uma escova de arame.
- Remova os resíduos de polimento da superfície com Wiener Kalk.
- As recomendações de aplicação têm uma natureza geral, dependendo da qualidade inicial da superfície ou dos requisitos de qualidade da superfície.
Diâmetro | 150 mm |
Furação | 25,4 mm |
Espessura | 6 mm |
Velocidade mín. de rotação recomendada | 1300 rpm |
Velocidade máx. de rotação recomendada | 4000 rpm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!