Prego de isolamento W-IN
Prego para isolamento W polegada 50 mm
PREGO P/ ISOLAMENTO NYLON 45/100
Art. 0903745010
EAN 4024835025751
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
Diâmetro da cabeça 50 mm
 
- PP de alta qualidade
- Estabilidade térmica entre -40 °C e +80 °C
- Diâmetro do orifício perfurado pequeno (8 mm)
- Instalação rápida e fácil
- Profundidade de inserção baixa, mín. 20 mm — menor tempo de perfuração
- Fixação sem prego de expansão
 
 
 
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Para fixação de materiais de isolamento em fachadas com ventilação traseira
- Para fixação de película, membrana de vedação no exterior de adegas
- Pode ser utilizado em várias superfícies sólidas, por ex. betão, tijolo clínquer, tijolo de argila
- Para fixação de materiais de isolamento autónomos rígidos, por ex. poliestireno, painéis de espuma rígidos
| Comprimento de fixação (l) (l) | 100 mm | 
| Altura máx. do acessório (d a) (da) | 80 mm | 
| Diâmetro do disco | 50 mm | 
| Diâmetro nominal da broca (d 0) | 8 mm | 
| Profundidade de penetração (h s) | 20 mm | 
| Profundidade do furo (t) | 25 mm | 
| Material | Polipropileno | 
| Sem halogéneo | Sim |