Pregos em pente e carga de gás NG CS-2 HD
Pregos em pente e cartucho de gás NG CS-2 HD
CAVILHA NG CS-2 HD 3,7X30M E 1 CARG GAS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Uma embalagem inclui 800 pregos e uma carga de gás
Betão (= C40/50) em conformidade com a norma DIN/EN 206-1 e DIN 1045
IBMP MPA TU Braunschweig (Alemanha)
Opinião especializada sobre o comportamento do fogo em divisórias leves de placas de gesso cartonado em conformidade com a norma DIN 4102-4: 1994-03
Todos os pregos são adequados para fixações secundárias (sem licença de construção geral). As forças máximas de tração de fixações individuais ficam ao critério do utilizador e devem ser determinadas com fixações de teste ou com testes de aperto.
Fichas Técnicas(X)
Em superfícies de betão e alvenaria de tijolo maciço
Material do prego | Aço |
Superfície | Galvanizado mecanicamente |
Comprimento do prego | 30 mm |
Diâmetro do prego | 3,7 mm |
Diâmetro da cabeça | 6,3 mm |
Número de pregos | 800 UNID |
Conteúdo | 80 ml |
Recipiente | Cartucho |