Pregos em pente e cartucho de gás NG CS-2/3
Pregos em pente e cartucho de gás NG CS-2/3
CAVILHA NG CS-2 2,6X20MM E 1 CARGA GAS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
IBMP MPA TU Braunschweig (Alemanha)
Opinião especializada sobre o comportamento do fogo em divisórias leves de placas de gesso cartonado em conformidade com a norma DIN 4102-4: 1994-03
Todos os pregos são adequados para fixações secundárias (sem aprovação técnica). As forças máximas de tração de fixações individuais ficam ao critério do utilizador e devem ser determinadas com fixações de teste ou com testes de aperto.
Fichas Técnicas(X)
- Fixação de perfis em U na construção a seco
- Fixações na área de instalação, construção a seco, etc., em substrato de betão (betão normal ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) em conformidade com a norma DIN EN 206, bem como aço e alvenaria feita de tijolos maciços
Material do prego | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Comprimento do prego | 20 mm |
Diâmetro do prego | 2,6 mm |
Diâmetro da cabeça | 6,3 mm |
Número de pregos | 800 UNID |
Conteúdo | 80 ml |
Recipiente | Cartucho |