Pregos em pente e cartucho de gás NG CS-2/3 HFB
Pregos em pente e cartucho de gás NG CS-2/3 HFB
CAVILHA NG CS-2 HFB 3,0X38MM E 1CARG GAS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Acima de 22 mm de comprimento:
Avaliação Técnica Europeia ETA-21/0702
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS n.º: 2101-126-16-CM
Relatório de peritos sobre a reação ao fogo de divisórias leves feitas de placas de gesso cartonado em conformidade com a norma DIN 4102-4
MPA BS n.º: 2100-376-17-CM
Relatório de peritos sobre a reação ao fogo de divisórias com placa de gesso cartonado de dupla face, de acordo com a norma DIN EN 520 ou DIN 18180, e uma substrutura de acordo com a norma DIN 18182-1, com uma montagem em componentes maciços
Fichas Técnicas(X)
- Fixação de perfis em gesso cartonado
- Fixação em substrato de betão (betão normal ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) em conformidade com a norma DIN EN 206, aço e alvenaria feita de tijolos maciços na área de instalação, gesso cartonado
Material do prego | Aço |
Superfície | Galvanizado mecanicamente |
Comprimento do prego | 38 mm |
Diâmetro do prego | 3 mm |
Diâmetro da cabeça | 6,3 mm |
Número de pregos | 800 UNID |
Conteúdo | 80 ml |
Recipiente | Cartucho |