Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Primário Rust Stop

Primário Rust-Stop
PRIMARIO RUST STOP 500H 750ML

Art. 0890191

EAN 4056807546889

Entre na sua conta para ver preços
Primário Rust Stop

Art. 0890191
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
Proteção anticorrosiva ativa para superfícies metálicas que pode ser aplicada com pincel

Excelente proteção anticorrosiva


  • Pertence à categoria de corrosividade C3 "alta" de acordo com a norma DIN EN ISO 12944

  • Aproximadamente 500 horas de acordo com a norma DIN EN ISO 9227

  • Resistente a água, água salgada e vários produtos químicos


Secagem rápida


  • Os materiais processados podem ser utilizados e transportados rapidamente

  • Ideal como pintura para transporte na construção de aço


Pode ser pintado


Resistência a curto prazo a temperaturas até +120 °C



Conformidade com COV


  • Baixo teor de solventes

  • Em conformidade com o teor máximo de COV especificado na diretiva COV (1999/13/CE)
Aviso

Nota: Pintável com tintas de acabamento disponíveis no mercado de acordo com a tabela (consulte a ficha técnica)

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Primário à prova de corrosão na construção automóvel, construção naval, construção em metal e aço, fabrico de ferramentas, construção de pontes, construção de reservatórios, construção de tubagens, construção de contentores, agricultura e silvicultura, gestão municipal, máquinas de construção, etc.

Instruções

A superfície deve estar limpa, seca e sem gordura. Remova ferrugem solta, tinta e sujidade com palha de aço, um raspador ou uma ferramenta semelhante. Mexa bem o produto antes de o utilizar. Aplique duas camadas com aproximadamente uma hora de intervalo.

Peso do conteúdo

960 g

Conteúdo

750 ml

Base química

Resina alquídica

Cor

Castanho avermelhado

Tempo de secagem

16 h

Rendimento (área)

8 m²

Quantidade de aplicação mín. no volume/na área

90 ml/m²

Temperatura máx. de processamento

25 °C

Densidade

1,28 g/cm³

Resistência mín./máx. à temperatura

-30 a 80 °C

Resistência máx. à temperatura

80 °C

Resistência máx. de curto prazo à temperatura

120 °C

Condições de densidade

a 20°C

Temperatura mín. de processamento

15 °C

Validade a partir da data de produção

12 meses

Condições para manter a validade

de 10°C a 35°C, sem exposição à luz solar, sem fontes de calor

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 0
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 0
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.