Primário em spray
Primário em spray
PRIMARIO EM SPRAY PARA FITAS ADESIVAS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Melhora a força adesiva
- Melhora significativamente a fiabilidade da ligação, formando uma película estável na superfície
- Substratos rugosos e porosos são consolidados
Aplicação simples através de pulverização
- Aplicação rápida
- A cabeça de pulverização pode ser rodada para pulverizar na horizontal ou na vertical
Tempo de secagem:
- A +5 °C — aprox. 20 min
- A 0 °C — aprox. 30 min
- A -5°C — aprox. 40 min
Não compatível com tinta. As tintas, lacas e plásticos podem ser amolecidos. A compatibilidade com materiais adjacentes deve ser testada.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
Para pré-tratar a superfície ao aplicar fitas de butilo e de betume da Würth e fitas vedantes para para-brisas com tira de betume. Também adequado para Eurasol Thermo HT. A aplicação de primário é necessária em superfícies porosas e absorventes, tais como betão, gesso, madeira, alvenaria, betão arejado, pasta de cimento endurecido, etc., para uma aderência ideal.
As superfícies devem estar secas, limpas de pó e desengorduradas. Remova resíduos de tinta, agentes de impregnação e vestígios de cimento e betão.
Cubra as superfícies adjacentes e o piso. Pulverize uniformemente sobre a superfície; repita o processo em superfícies altamente absorventes. Proteja a superfície pulverizada do pó e da humidade. Limpe a cabeça de pulverização com um produto de limpeza para PU da Würth quando não estiver a utilizar o spray. A fita pode ser aplicada após o tempo de secagem especificado.
| Base química | Borracha sintética com solventes | 
| Cor | Transparente | 
| Conteúdo | 500 ml | 
| Tempo mín. de flash-off | 10 min | 
| Temperatura mín./máx. de processamento | -5 a 35 °C | 
| Distância de cobertura | 50 m | 
| Condições para distância de cobertura | com largura de pulverização de 4 cm | 
| Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / a 20°C | 
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!