Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Primário para cola rápida

Primário para cola rápida
PRIMARIO P/ SUPERGLUE

Art. 08930915

EAN 4058794690835

Entre na sua conta para ver preços
Primário para cola rápida

Art. 08930915
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
Para melhorar a aderência de plásticos difíceis de colar
Aviso

Atenção: Em caso de colagem combinada com diferentes materiais, apenas pode ser aplicado primário à superfície não polar

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

O primário é utilizado para melhorar a aderência a materiais difíceis de colar

Instruções

O primário pode ser aplicado à superfície utilizando material absorvente (por exemplo, uma esponja pequena) ou escovas, conforme adequado. As peças também podem ser mergulhadas ou pulverizadas.


O solvente tem de secar completamente antes de a cola ser aplicada!


Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.

Base química

Solvente alifático

Cor

Transparente

Densidade

0,68 g/cm³

Temperatura mín. de inflamação

-10 °C

Validade a partir da data de produção/condições

24 meses / à temperatura ambiente

Conteúdo

50 ml

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.