Primário para pintura PRIMERTOOL
Primário para pintura plástica PRIMERTOOL
PRIMERTOOL - PRIMÁRIO PARA PINTURA
Art. 0890350015
EAN 4062856841592
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Vantagens
- Isola a superfície a pintar aumentando o rendimento da tinta, através da regularização da absorção do suporte
- Não vitrifica o suporte
- Permite obter um melhor acabamento
Propriedades
- Primário aquoso baseado em emulsões acrílicas
- Aspeto mate
- Promove uma absorção uniforme da tinta ou membrana
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
Fichas Técnicas(X)
Aplicação em interiores e exteriores sobre todo o tipo de suporte de base cimentosa, pedra natural, gesso ou gesso cartonado. Aplicação à trincha, rolo, pistola ou sistema airless.
O suporte deve estar limpo, seco, livre de gorduras e consistente. Em suportes novos e cimentosos, aplicar uma demão após 28 dias de cura completa. Quando em estuque projetado ou gesso cartonado aplicar após secagem ao tato. Em suportes previamente pintados, escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e reparar as zonas danificadas, procedendo depois de igual forma às aplicações em suportes novos.
Agitar o produto até uma perfeita homogeneidade. Caso apresente contaminações de fungos e algas, proceder à sua limpeza, tratando-o posteriormente de igual forma às aplicações em suportes novos. Não aplicar o produto com uma temperatura inferior a 7ºC.
Base química | Dispersão de acrilato |
Cor | Branco |
Força de agarrar | 1 h |
Temperatura mín. de processamento | 7 °C |
Temperatura máx. de processamento | 30 °C |
Conteúdo | 15 l |
Validade a partir da data de produção | 2 anos |