Welcome to Würth Portugal For trade customers only

Brazing, soldering and welding

Sort by

Top seller
Popular products from category Brazing, soldering and welding

Estanhar, soldar e brasar: Würth, alta tecnologia para profissionais!

Escolha o seu equipamento para soldadura, brasagem e estanho — a Würth acompanha-o na seleção do equipamento profissional mais adequado.
Tudo depende da temperatura, do metal de base, da fusão, do tipo de montagem e da natureza do trabalho a realizar.
O decapamento, etapa essencial, deve ser sempre efetuado com um decapante apropriado.

 

Estanhar para melhor soldar! Estanhar para proteger!

Nos setores da eletrónica, indústria automóvel, aeronáutica e canalização, o estanhamento com depósito de estanho protege os elementos de cobre ou metálicos, melhorando a soldabilidade e a condutividade elétrica.
Quer se trate de estanhamento alimentar — como o das panelas, através da aplicação de uma camada de estanho alimentar — ou do estanhamento industrial do cobre, esta é uma etapa essencial que melhora a qualidade dos utensílios e assegura uma soldadura eficiente.

 

Brasagem ou soldadura?

Quer se trate de alumínio, aço, cobre, inox, zinco, ouro, ferro ou latão, cada metal, conforme a sua base e espessura das peças a unir, exige técnicas de soldadura específicas.
Com ou sem adição de ligas, em brasagem branda a estanho ou brasagem forte (soldobrasagem) com chama a 1200 °C, utilizando cobre ou prata, com maçarico, encontrará na Würth tudo o que precisa: pistolas, queimadores a gás, metais de base e materiais de adição — para resultados verdadeiramente profissionais.

 

Soldadura MIG e TIG: precisão e desempenho profissional

A soldadura MIG utiliza fio contínuo e gás de proteção (como o árgon) ou uma mistura gasosa que reage com o metal — um processo que requer competência e equipamento profissional.

Na soldadura TIG, que utiliza um eletrodo de tungsténio e um gás inerte (plasmogénico), a Würth fornece todos os acessórios necessários para os processos de soldadura por arco elétrico (MMA, TIG, MIG/MAG).
Durante a soldadura por arco, o aquecimento intenso (até cerca de 3000 °C) faz fundir os metais e ligas, unindo-os com metal de adição.

Na Würth, encontra também todo o equipamento de proteção para soldadura:
vestuário de soldador (mangas, luvas de proteção, avental de soldador), luvas reforçadas e máscaras de soldadura — tudo para garantir segurança e conforto no trabalho profissional.