Welcome to Würth Portugal For trade customers only

Technical rubber and engineering plastic products

Popular products from category Technical rubber and engineering plastic products

Reduza as vibrações com os apoios elásticos borracha-metal Würth

Os apoios elásticos borracha-metal da Würth foram concebidos para atenuar de forma eficaz as vibrações e o ruído em diversos ambientes profissionais. Ao integrar estes produtos nas suas instalações, poderá não só melhorar o conforto acústico, como também prolongar a vida útil dos seus equipamentos, reduzindo o desgaste provocado pelas vibrações. Estas soluções antivibração são ideais para otimizar o funcionamento das suas máquinas e equipamentos, garantindo simultaneamente tranquilidade graças à sua fiabilidade.

 

Os pontos fortes dos apoios elásticos borracha-metal

Os apoios elásticos borracha-metal da Würth destacam-se pela sua robustez e eficácia. A sua conceção híbrida, que combina borracha e metal, assegura uma absorção ótima das vibrações, ao mesmo tempo que garante uma elevada resistência mecânica. Graças à sua flexibilidade, estes apoios adaptam-se facilmente a diferentes tipos de instalação e oferecem um desempenho constante, mesmo em condições exigentes. Além disso, a sua instalação é simples e rápida, permitindo minimizar os tempos de paragem durante a manutenção ou a montagem de novos equipamentos.

 

As principais características dos apoios elásticos borracha-metal

Os apoios elásticos borracha-metal da Würth estão disponíveis em várias dimensões, de modo a responder a diferentes necessidades: M6, M8 e M10. Estes tamanhos permitem uma adaptação precisa às exigências específicas de cada aplicação. Fabricados com materiais de alta qualidade, estes apoios foram desenvolvidos para resistir a condições de utilização intensiva. A borracha utilizada é especialmente resistente ao desgaste, a óleos e a temperaturas extremas, enquanto os componentes metálicos garantem uma fixação sólida e duradoura. Estes produtos cumprem as normas de segurança e desempenho em vigor, assegurando uma utilização fiável e segura.

 

Principais áreas de aplicação dos apoios elásticos borracha-metal

Os apoios elásticos borracha-metal da Würth são amplamente utilizados em setores industriais, como a fabricação, a construção e o transporte. São ideais para máquinas industriais, equipamentos de estaleiro e veículos utilitários, onde a redução das vibrações é essencial para o bom funcionamento e durabilidade dos aparelhos. Também são frequentemente utilizados em sistemas de ventilação e climatização, contribuindo para a diminuição do ruído.

 

Conselhos de utilização dos apoios elásticos borracha-metal

Para tirar o máximo partido dos apoios elásticos borracha-metal da Würth, é essencial escolher o tamanho e o modelo adequados à sua aplicação específica. Certifique-se de que as superfícies de montagem estão limpas e sem resíduos de gordura, de modo a garantir uma fixação ideal. Durante a instalação, verifique que os apoios não estão sujeitos a tensões excessivas que possam comprometer a sua eficácia. Por fim, inspecione regularmente os apoios para detetar sinais de desgaste ou danos e substitua-os, se necessário, para manter o seu desempenho.