In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Exklusiv f�r Gewerbetreibende
Service-Hotline 211 989 840
Schnelle Lieferung
�ber 15000 Produkte
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
DIN 985, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)
Jetzt registrieren und auf über 15.100 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preis und Bildanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Jetzt registrieren und auf über 15.100 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +351 211 989 840
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
DIN 985 wurde zurückgezogen und durch ISO 10511 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M7, M18, M22, M27, M33 und Gewinde mit Nenndurchmesser > M36 gestrichen | Feingewinde gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Festigkeitsklassen in 04 und 05 geändert).