In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Exklusiv f�r Gewerbetreibende
Service-Hotline 211 989 840
Schnelle Lieferung
�ber 15000 Produkte
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
TIN (Titan-Nitrid) kopf-beschichteter Montagebohrer für präzises Arbeiten in Stahl, Spitzenwinkel 130°.
Jetzt registrieren und auf über 15.100 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preis und Bildanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Jetzt registrieren und auf über 15.100 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +351 211 989 840
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bohrtiefe
5x Bohrerdurchmesser
Punktgenaues Bohren
Der stabile Spiralbohrer in kurzer Ausführung sorgt für ein punktgenaues Bohren.
Selbstzentrierend
Der Kreuzanschliff sorgt selbst auf Rundmaterialien für eine sehr gute Zentrierwirkung, welche ein Ankörnen/Pilotieren überflüssig macht.
Deutlich höhere Standzeit
Aufgrund der TIN-Kopf-Beschichtung und dem HC (High Speed Cutting) Schliff. Durch die damit verbundene präzise Schneidengeometrie wird eine konstante Bohrlochgüte bei gleichzeitig hoher Präzision gewährleistet.
Der Bohrerschaft ist ab Ø 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedreht.