Produto alisador para vedante
Produto alisador para vedante
PRODUTO ALISADOR DE SILICONE 5L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Fácil de aplicar a partir da lata de aerossol
- A reticulação uniforme da superfície permite um rápido endurecimento da junta do vedante.
- Superfície melhorada através do humedecimento do vedante e do alisamento da junta para tornar a superfície mais flexível e suave
A união de peças metálicas pode levar à corrosão, caso utilize o agente alisador para vedantes. Atenção: Nos materiais porosos podem surgir manchas na superfície. Para evitar manchas, remova o excesso do agente alisador do vidro pouco tempo depois da aplicação. Ao aplicar em pedra natural, o excesso de agente alisador para vedante deve ser enxaguado com água limpa antes de secar, de forma a evitar a formação de manchas. Segurar na lata e incliná-la durante a aplicação, para garantir que o tubo se encontra dentro do líquido. Segurar na lata na horizontal durante um período de tempo demasiado longo fará com que a lata fique apenas meio vazia.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Agente alisador para um alisamento limpo e uniforme das juntas de vedação. Este permite tornar a superfície do vedante mais flexível e endurece-a mais rapidamente. Logo após o alisamento da junta, o excesso de agente alisador deve ser removido das superfícies adjacentes.
Consulte as fichas técnicas "Notas gerais sobre a aplicação de vedantes".
Após a aplicação do vedante, pulverize-o com um agente alisador para vedante ou espalhe-o e, em seguida, alise-o com um alisador para juntas. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Base química | Tensioativo aniónico |
Densidade | 1 g/cm³ |
Cor | Incolor |
Cheiro/fragrância | Inodoro |
Conteúdo | 5 l |
Recipiente | Bidão |
Valor do pH | 7 |
Sem silicone | Sim |
Temperatura mín./máx. de processamento | 0 a 40 °C |
Ponto de ebulição | 100 °C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!