Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Produto de limpeza

Produto de limpeza de jantes CONSUMER LINE
LIMPEZA JANTES

Art. 5861900009

EAN 4065746623179

Entre na sua conta para ver preços
Produto de limpeza

Art. 5861900009
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
Produto de limpeza especial altamente eficaz e sem ácido para todas as jantes e tampas de cubos de aço e liga leve.
  • Remove rápida e facilmente até a sujidade mais persistente, como pó de travões queimados, resíduos de borracha e alcatrão e outras contaminações da estrada

  • A fórmula suave não ataca a superfície da jante nem os parafusos da roda

  • A utilização do produto é muito económica

  • Sem silicone
Aviso

Não aplique em superfícies quentes ou sob luz solar direta. A temperatura de trabalho recomendada é de 10 °C–25 °C. Proteja do gelo.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Jantes e tampas de cubos de aço e metais leves

Instruções

Pulverize a jante uniformemente a uma distância de 15 a 30 cm. Deixe o produto de limpeza atuar durante cerca de 5–10 minutos. Remova a sujidade com uma esponja húmida ou uma escova circular e enxague cuidadosamente com um jato de água. Se necessário, lave como de costume ou passe por um túnel de lavagem. Não deixe o produto secar.

Validade a partir da data de produção

24 meses

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.