Produto de limpeza Uni Rapid
Produto de limpeza de travões Uni Rapid
LIMP. TRAVOES EDIC LIMITADA 500 ML
Art. 0890117
EAN 4045989703111
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Evaporação de solventes rápida e excelente desempenho de limpeza
- Remoção rápida e eficaz de resíduos de fuligem, massa lubrificante, pó dos travões e óleo
- Limpeza sem resíduos
Sem acetona
Boa compatibilidade do material com tintas, plásticos, vedantes e borrachas
Sem AOX nem silicone
Não pulverize peças quentes. Não é adequado para a limpeza da superfície de áreas adesivas. Antes da aplicação, deve verificar-se a compatibilidade das peças de borracha ou de plástico e das superfícies pintadas numa área não visível.
As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
Para a remoção rápida de resíduos de óleo/massa lubrificante, fuligem e pó de viaturas, travões de disco e de tambor, alojamentos do motor e da caixa de velocidades, etc.
Conteúdo | 500 ml |
Recipiente | Lata de aerossol |
Cheiro/fragrância | Tipo solvente |
Cor | Incolor |
Base química | Hidrocarboneto alifático |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |