Produto de limpeza a seco Easy Clean
Produto de limpeza a seco CONSUMER LINE
LIMPEZA MULTIUSOS INT./EXT.
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
Limpeza sem água para superfícies de veículos
- O Easy Clean é um produto de limpeza sem água que funciona de forma rápida e simples
- Limpa a contaminação ligeira a média das superfícies sem deixar resíduos
- O produto proporciona uma proteção duradoura e produz resultados brilhantes
- Sem substâncias nocivas (não corrosivas nem irritantes)
- Sem silicone
Aviso
Não aplique em superfícies quentes ou sob luz solar direta. A temperatura de trabalho recomendada é de 10–25 °C. Proteja do gelo.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Veículo
Instruções
Pulverize o produto de limpeza a seco Easy Clean a uma distância de 15 a 30 cm. Em seguida, limpe com um pano de microfibra limpo, seco e macio, aplicando uma ligeira pressão. Para evitar riscos, recomendamos vivamente a utilização do pano de microfibra Würth.
Conteúdo | 400 ml |
Cor | Azul |
Recipiente | Garrafa |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!