Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Produto de limpeza antibacteriano para ar condicionado Quick Fresh Active Plus

Produto de limpeza de A/C de veículos Quick Fresh Ative Plus
QUICK FRESH ACTIVE PLUS 100ML

Art. 0893764654

EAN 4065746793568

Entre na sua conta para ver preços
Produto de limpeza antibacteriano para ar condicionado Quick Fresh Active Plus

Art. 0893764654

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 12 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para uma remoção rápida e eficaz de odores e bactérias em espaços interiores e sistemas de ar condicionado de veículos
  • Fiável no combate a odores desagradáveis causados por bactérias nas condutas de ar do ar condicionado e no interior dos veículos

  • Os iões de prata impedem odores graças o seu efeito antibacteriano
Aviso

É essencial realizar testes preliminares antes da utilização, especialmente no caso de superfícies de iluminação.


Tenha cuidado ao utilizar produtos biocidas. Leia sempre o rótulo e as informações sobre o produto antes de o utilizar.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e


desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Efeito antibacteriano graças aos iões de prata

  • Aroma fresco de longa duração

  • Sem trabalho de desmontagem demorado do evaporador e no interior do veículo

  • Não requer um manual adicional para operações específicas

  • Eficácia confirmada de forma independente

  • Fácil de utilizar

  • Combate odores desagradáveis com absorventes de odores
Instruções

Não é permitida a presença de pessoas no interior do veículo durante a aplicação. Todos os dispositivos elétricos devem estar desligados durante a aplicação. Evite fontes de ignição. Ventile bem o veículo durante vários minutos após a utilização. Não fume no interior do veículo logo após a aplicação. Utilize apenas uma lata por aplicação.



1. Desligue a unidade de ar condicionado, ative a circulação de ar


2. Ligue a ventilação ao máximo e selecione uma temperatura fria para o interior


3. Agite bem a lata antes de utilizar


4. Coloque a lata no espaço para os pés ou na consola central traseira e ative a cabeça pulverizadora. Mantenha as portas e as janelas fechadas durante a aplicação (aprox. 2–3 min.). Certifique-se de que o jato de pulverização (90–150 cm) não alcança, por exemplo, os elementos de controlo da iluminação e do teto de abrir, o visor, o rádio, o sistema de navegação, etc.


5. Remova imediatamente o excesso de substância com um pano húmido


6. Deixar arejar bem o veículo após a aplicação


Tenha em atenção as informações do produto!

Base química

Água e etanol

Conteúdo

100 ml

Peso do conteúdo

77 g

Cheiro/fragrância

Limão

Cor

Transparente

Densidade

0,77 g/cm³

Valor do pH

7

Temperatura mín. de inflamação

-42 °C

Biodegradável

Sim

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Sim

Validade a partir da data de produção

24 meses

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 1
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.