Produto de limpeza de A/C de viatura EVAPO® Limpeza
Produto limp., ar condicionado viatura EVAPO clean
EVAPOCLEAN 100 ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Elimina e previne eficazmente odores desagradáveis e reações alérgicas provocadas por bactérias e fungos.
É necessária uma utilização preventiva e regular (pelo menos 1-2 vezes por ano) para manter a unidade de ar condicionado isenta de odores a longo prazo. O EVAPO Clean só pode ser aplicado com EVAPO®mat. Tenha cuidado ao utilizar produtos que contenham biocidas. Leia sempre a etiqueta e as informações sobre o produto antes de o utilizar.
Fichas Técnicas(X)
Para eliminar e evitar de forma fiável os odores causados pelos sistemas de ar condicionado dos veículos em automóveis, veículos pesados de mercadorias e carrinhas. Aplicação rápida e fácil em automóveis, camiões e máquinas agrícolas.
Consulte o manual da máquina EVAPO®mat.
Base química | Água e propanol |
Conteúdo | 100 ml |
Cheiro/fragrância | Perfumado |
Cor | Incolor |
Densidade | 1 g/cm³ |
Valor do pH | 6,6 |
Temperatura mín. de inflamação | 56 °C |
Biodegradável | Sim |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!