Produto de limpeza para terraços
Produto de limpeza para terraços
PRODUTO LIMPEZA MADEIRA 2.5L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Altamente concentrado
- Excelente desempenho de limpeza
- Limpeza rápida
- Consumo económico
- Elevado rendimento
Não contém solventes nem ácidos
- Delicado para a pele e suave em madeiras de alta qualidade
- Reduz a poluição ambiental
- Não necessita de rotulagem de acordo com a lei sobre substâncias nocivas da Alemanha
Suave com os materiais
- Para utilizar em todas as superfícies de madeira
- Sem formação de manchas
Fácil de utilizar
- Aroma agradável e discreto
- Fácil de utilizar
Valor de pH não diluído: 8,0
Sem AOX nem silicone
- Não utilizar em superfícies quentes ou sob luz solar direta
- Quando necessário, trate com óleo para madeiras de terraço Würth após a utilização
Fichas Técnicas(X)
Para a limpeza regular de superfícies de madeira ligeiramente sujas de teca, bangkirai, abeto, pinheiro, larício e carvalho. Remove sujidade e as substâncias de cobertura verdes de terraços de madeira, vedações, portas, portas de automóveis, etc. Utilizar uma máquina de disco com escovas de nylon melhora os resultados de limpeza.
Humedeça bem a madeira. Dependendo do grau de sujidade, misture o produto de limpeza para terraços com água numa relação de 1:2 e aplique com uma escova. Para madeira muito suja, o produto de limpeza para terraços também pode ser usado não diluído. Consumo: aprox. 6-10 m2/l. Após a aplicação, deixe atuar durante aprox. 15 minutos e depois passe com muita água para retirar a sujidade solta. Deixe que a madeira seque por completo durante aprox. 24 horas. Elimine as fibras de madeira eretas com lixa de papel. Em seguida, volte a tratar com óleo para terraços, para evitar o desgaste e envelhecimento rápidos.
Cheiro/fragrância | Saponáceo |
Cor | Incolor |
Valor do pH | 8,0 |
Condições para valor do pH | não diluído |
Densidade | 1 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Quantidade de aplicação mín. no volume/na área | 100 ml/m² |
Quantidade de aplicação máx. no volume/na área | 170 ml/m² |
Tempo de secagem | 24 h |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Peso do conteúdo | 2,5 kg |
Conteúdo | 2.5 l |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!