Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Produto de limpeza de travões

Produto de limpeza de travões
BIDON LIMPEZA DE TRAVOES 5L

Art. 0890108715
EAN 4050641855404
Entre na sua conta para ver preços
Produto de limpeza de travões

Art. 0890108715
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
Para limpeza e remoção de gordura durante trabalhos de manutenção e reparação

Evaporação de solventes rápida e excelente poder de limpeza


  • Remoção rápida e eficaz de resíduos de fuligem, massa lubrificante, pó dos travões e óleo

  • Limpeza sem resíduos


Sem acetona


Boa compatibilidade de materiais com tintas, plásticos, vedantes e borracha



Sem AOX e silicone

Aviso

Não pulverize peças quentes. Não é adequado para a limpeza da superfície de áreas adesivas. Antes da aplicação, deve verificar-se a compatibilidade das peças de borracha ou de plástico e das superfícies pintadas numa área não visível.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para a remoção rápida de resíduos de óleo/massa lubrificante, fuligem e pó de veículos, travões de disco e de tambor, caixas do motor e de velocidades, etc.

Instruções

Pulverize a superfície a limpar e esfregue-a com um pano limpo. Repita o processo no caso de sujidade entranhada.

Conteúdo

5 l

Recipiente

Bidão

Cheiro/fragrância

Característico

Cor

Incolor

Base química

Nafta

Densidade/condições

0,714 g/cm³ / a 20°C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pulverizador específico do produto, vazio

PULVERIZADOR P/ LIQ LIMPEZA TRAVOES

Pulverizador vazio reutilizável para aplicação fácil de produtos de bidões
x 1 Un.
Sistema de enchimento REFILLO®

LATA REFILLO LIMPEZA TRAVOES

REFILLO
O sistema seguro e económico para o enchimento manual de latas de spray com substâncias ativas e ar comprimido.
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Torneira Rosca DN 45 para bidões de plástico de 5 l e 10 l

TORNEIRA P/ BIDON 5L

A torneira torna rápido e fácil encher e distribuir líquidos de forma limpa e ajuda a dosear grandes quantidades de líquido num curto período de tempo.
x 1 Un.
Estação de enchimento por ar comprimido Refillo®

POSTO DE REABASTECIMENTO

REFILLO
Para enchimento pressurizado rápido e fácil de latas REFILLO
x 1 Un.
Estação de enchimento por ar comprimido Refillo® Combi

ESTACAO DE REFILLO

REFILLO
Para enchimento pressurizado rápido e fácil de latas REFILLO e REFILLOmat
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.