Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Produto de limpeza de travões

SPRAY LIMPEZA DE TRAVOES

Art. 08901087

EAN 4099618240508

Entre na sua conta para ver preços
Produto de limpeza de travões

Art. 08901087

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 30 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para limpeza e desengorduramento durante a manutenção e reparação de veículos, travões de disco e tambor e caixas de proteção de motores e caixas de velocidades

Universal e eficaz


  • A fórmula poderosa remove a contaminação com fuligem, pó de travões, massa lubrificante e óleo sem esforço

  • Evapora rapidamente sem deixar resíduos, ideal para uma limpeza completa sem necessidade de retificação


Suave com os materiais


  • Fórmula sem acetona para uma boa compatibilidade com tintas, plásticos, vedantes e borracha
Aviso
  • Não pulverize sobre componentes quentes

  • Não é adequado para a limpeza de superfícies de áreas adesivas

  • Antes da aplicação, teste a compatibilidade das peças de borracha e de plástico, bem como das superfícies pintadas, numa área pouco visível

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para a remoção rápida de resíduos de óleo/massa lubrificante, fuligem e pó de veículos, travões de disco e de tambor, caixas do motor e de velocidades, etc.

Instruções

Pulverize a superfície a limpar e esfregue-a com um pano limpo. Repita o processo no caso de sujidade entranhada.

Conteúdo

500 ml

Recipiente

Lata de aerossol

Cheiro/fragrância

Tipo solvente

Cor

Incolor

Base química

Nafta

Densidade/condições

0,715 g/cm³ / a 20°C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Sim

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo com acabamento em algodão aveludado no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo com acabamento em algodão aveludado no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
With cotton velour finish inside.
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.