Produto de limpeza potente para aço inox
Produto de limpeza potente para aço inox
PRODUTO LIMPEZA ACO INOX 5 L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Remoção poderosa de óleo e gordura
- A sujidade, como os óleos de perfuração e corte, o pó e outros resíduos de maquinação, é completamente removida
- Preparação ideal para renovação, limpeza e cuidados adicionais
- Baixo consumo
Testado para utilização em áreas de contacto com alimentos
Utilização segura em operações de transformação de produtos alimentares, tais como cozinhas industriais, cantinas, matadouros, instalações de transporte de alimentos, etc.
Não contém fosfatos, solventes orgânicos ou substâncias cáusticas
- Reduz os potenciais riscos associados à utilização diária
- Reduz a poluição ambiental
- Em conformidade com as regulamentações locais relativas a águas residuais
- Não requer rotulagem com símbolos de segurança, de acordo com o regulamento sobre substâncias nocivas da Alemanha (Gefahrstoffverordnung)
Suave com os materiais
Não danifica tinta, borracha, plástico nem vedantes.
95% > biodegradável
Evite o contacto direto com alimentos.
Com registo NSF A1 (n.º: 135874), cumpre os requisitos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) A1
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para superfícies de aço inox, cromadas, de latão, anodizadas e metálicas esmaltadas, assim como para liga leve e metais não ferrosos de veículos, construção naval, equipamento técnico, habitações e empresas de processamento alimentar.
Pulverize sobre a superfície suja, deixe atuar por breves instantes e limpe em profundidade com um pano. Quando necessário, ajude no processo de limpeza com uma esponja ou escova macia.
Conteúdo | 5 l |
Peso unitário | 5000 g |
Recipiente | Bidão |
Base química | Butoxietanol |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Incolor |
Valor do pH | 9,3 |
Densidade | 1,01 g/cm³ |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!