Produto de limpeza para espuma PU PURLOGIC®
Produto de limpeza para PU, PURLOGIC Clean
LIMPEZA DE POLIURETANO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Solvente altamente eficaz
A lata de 500 ml é adequada para pistolas de aplicação de espuma PU
- Remove a contaminação fresca da espuma PU sem resíduos, por exemplo, em janelas e portas
- Contém uma válvula pulverizadora adicional para a limpeza exterior das pistolas de aplicação de espuma e outras superfícies.
Pode corroer superfícies lacadas, pintadas e plásticas. Pode causar desvanecimento da cor ou dissolução dos têxteis. A espuma PU endurecida só pode ser removida com o produto de limpeza para PU, PURLOGIC, Art.-Nr. 0892 160 000, ou mecanicamente.
Fichas Técnicas(X)
Para limpar salpicos não secos de espuma de PU de superfícies como madeira, metal e roupa. Ideal para limpar o cesto adaptador da pistola.
Primeiro, retire a tampa preta. Aparafuse totalmente a lata de PURlogic Clean no suporte da pistola – não a aparafuse em demasia nem a incline. Deixe o produto de limpeza atuar no interior da pistola durante aproximadamente 1 a 2 minutos; em seguida, deixe o produto de limpeza escorrer para um recipiente adequado (por exemplo, cartão) através da abertura na ponta da pistola, até que o produto de limpeza saia limpo. Se necessário, repita este processo duas ou três vezes. Assim que o processo de limpeza estiver concluído, remova a lata do produto de limpeza. A pistola pode então ser guardada despressurizada.
Para limpar o exterior de pistolas de espuma ou outras superfícies, encaixe a válvula pulverizadora vermelha na lata.
Base química | Acetona |
Cor | Transparente |
Densidade | 0,78 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Sem silicone | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem resina | Sim |
Sem AOX | Sim |
Conteúdo | 150 ml |
Peso do conteúdo | 117 g |
Recipiente | Lata de aerossol |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!