Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Produto de limpeza para espuma PU PURLOGIC®

Produto de limpeza para PU, PURLOGIC Clean
PURLOGIC CLEAN

Art. 0892160

EAN 4050641997425

Entre na sua conta para ver preços
Produto de limpeza para espuma PU PURLOGIC®

Art. 0892160
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
Remove de forma rápida e simples os resíduos frescos de espuma PU

Solvente altamente eficaz



A lata de 500 ml é adequada para pistolas de aplicação de espuma PU


  • Remove a contaminação fresca da espuma PU sem resíduos, por exemplo, em janelas e portas

  • Contém uma válvula pulverizadora adicional para a limpeza exterior das pistolas de aplicação de espuma e outras superfícies.
Aviso

Pode corroer superfícies lacadas, pintadas e plásticas. Pode causar desvanecimento da cor ou dissolução dos têxteis. A espuma PU endurecida só pode ser removida com o produto de limpeza para PU, PURLOGIC, Art.-Nr. 0892 160 000, ou mecanicamente.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para limpar salpicos não secos de espuma de PU de superfícies como madeira, metal e roupa. Ideal para limpar o cesto adaptador da pistola.

Instruções

Primeiro, retire a tampa preta. Aparafuse totalmente a lata de PURlogic Clean no suporte da pistola – não a aparafuse em demasia nem a incline. Deixe o produto de limpeza atuar no interior da pistola durante aproximadamente 1 a 2 minutos; em seguida, deixe o produto de limpeza escorrer para um recipiente adequado (por exemplo, cartão) através da abertura na ponta da pistola, até que o produto de limpeza saia limpo. Se necessário, repita este processo duas ou três vezes. Assim que o processo de limpeza estiver concluído, remova a lata do produto de limpeza. A pistola pode então ser guardada despressurizada.


Para limpar o exterior de pistolas de espuma ou outras superfícies, encaixe a válvula pulverizadora vermelha na lata.

Base química

Acetona

Cor

Transparente

Densidade

0,79 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Cheiro/fragrância

Característico

Biodegradável

Não

Sem silicone

Sim

Sem ácido

Sim

Sem resina

Sim

Sem AOX

Sim

Conteúdo

500 ml

Peso do conteúdo

352 g

Recipiente

Lata de aerossol

Validade a partir da data de produção

36 meses

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de espuma de 1 componente PURlogic® Xpress

PISTOLA APLICACAO PU PURLOGIC XPRESS

Para aplicação profissional de espumas pistoláveis de 1 componente