Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Produto de limpeza para metal

Produto de limpeza para metal
METAL CLEANER PRODUTO LIMPEZA 500ML

Art. 0890107063

EAN 4065233006010

Entre na sua conta para ver preços
Produto de limpeza para metal

Art. 0890107063
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
Produto de limpeza especial para limpeza antes de aplicação de cola anaeróbica, como bloqueio de parafusos e rolamentos ou vedante de superfícies e tubos

Excelente poder de limpeza


  • Remove massas lubrificantes, óleos, poeiras e outros contaminantes das superfícies metálicas de forma fiável e sem deixar resíduos

  • Solvente de evaporação rápida, combinado com um jato forte para superfícies perfeitamente limpas

  • Preparação ideal para tarefas de colagem


Também pode ser utilizado para remover resíduos de cola e vedante.

Aviso

O produto de limpeza para metal não afeta a velocidade de cura e a resistência final das colas anaeróbias; simplesmente garante uma boa aderência e uma cura fiável graças a uma superfície limpa. As superfícies que não estão limpas ou que estão apenas parcialmente limpas podem ter um impacto negativo no desempenho das colas. Deve ser evitada uma utilização excessiva em superfícies pintadas, plásticos e borracha. Para superfícies delicadas, verifique a compatibilidade do material num local discreto. Não utilize em superfícies quentes ou nas proximidades de contactos elétricos. Risco de ignição!



  • Deve ser evitada uma utilização excessiva em superfícies pintadas, plásticos e borracha. Para superfícies delicadas, verifique a compatibilidade do material num local discreto.

  • Não utilize em superfícies quentes ou nas proximidades de contactos elétricos. Risco de ignição!

  • O produto de limpeza para metal não afeta a velocidade de cura e a resistência final das colas anaeróbias; simplesmente garante uma boa aderência e uma cura fiável graças a uma superfície limpa. As superfícies que não estão limpas ou que estão apenas parcialmente limpas podem ter um impacto negativo no desempenho das colas.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Pode ser utilizado em superfícies metálicas, tais como motores, caixas de proteção, flanges de engrenagens, juntas, dobradiças, etc.

Instruções

Pulverize cuidadosamente uma quantidade suficiente do produto sobre as superfícies a limpar e deixe escorrer o produto em excesso. As superfícies que ainda estão molhadas devem ser limpas com um toalhete de papel limpo para garantir que os contaminantes e o excesso de solvente são removidos. Limpe novamente, se necessário. Antes de colar, deixe a superfície secar completamente para evitar quaisquer inclusões de solvente na junta de colagem. Aplique imediatamente a cola e, em seguida, cole os componentes.

Conteúdo

500 ml

Cheiro/fragrância

Suave

Cor

Incolor

Base química

Mistura de solventes orgânicos

Densidade/condições

0,729 g/cm³ / a 20°C

Temperatura mín. de inflamação

-21 °C

Sem silicone

Sim

Sem AOX

Sim

Sem VOC

Não

Validade a partir da data de produção/condições

24 meses / à temperatura ambiente

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pano de limpeza Tex-Clean

PANOS DE LIMPEZA PLUS 140 UDS

O tecido especial fino pode ser utilizado várias vezes em áreas sensíveis às poeiras e aos pelos numa prática embalagem dispensadora.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.