Produto de limpeza para sistemas a gasóleo
Produto de limpeza injeção WIC, gasóleo
LIMPEZA INJECÇÃO DIESEL WIC
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Prolonga a vida útil e melhora o desempenho do sistema
- Limpa rápida e facilmente o sistema de injeção
- Remove os depósitos nos injetores
- Reduz o desgaste da bomba de combustível
- Elimina problemas de arranque a frio e ralenti irregular
Reduz os custos e a poluição
- Reduz o consumo de combustível
- Provoca menos poluição à medida que as emissões de escape e de partículas são reduzidas
Fichas Técnicas(X)
O produto de limpeza para sistemas a gasóleo pode ser utilizado em todos os sistemas de injeção, tanto common rail como sistemas de injeção de bomba. Limpa e mantém o sistema de injeção e elimina problemas de arranque a frio, ralenti irregular e fraco desempenho. Reduz as elevadas emissões de escape.
Utilize o produto não diluído em WIC 4000 Plus ou WIC 7000. Adicione 2-3 l de produto de limpeza para sistemas a gasóleo e siga as instruções fornecidas com a máquina WIC.
Conteúdo | 950 ml |
Cor | Amarelado |
Cheiro/fragrância | Característico |
Base química | Nafta |
Validade a partir da data de produção | 60 meses |
Densidade | 0,865 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |