Produto de limpeza para vidros
Produto de limpeza para vidros CONSUMER LINE
LIMPA VIDROS
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
Produto de limpeza para vidros, espelhos e para-brisas.
- Deixa as superfícies de vidro a brilhar, sem deixar marcas ou manchas
- Ideal para espelhos, para-brisas e vidros
- Remove facilmente a sujidade mais difícil, como dedadas, pó, sujidade da estrada e resíduos de nicotina e cera dos sistemas de lavagem automática
- Muito boa compatibilidade do material em todas as superfícies
- Sem silicone
Aviso
Não aplique em superfícies quentes ou sob luz solar direta. A temperatura de trabalho recomendada é de 10–25 °C. Proteja do gelo.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Espelhos, para-brisas e vidros
Instruções
Pulverize a superfície a uma distância de 15 a 30 cm. Limpe com um pano de microfibra seco e sem pelos. Recomendamos vivamente a utilização do pano de microfibra Würth.
Conteúdo | 400 ml |
Peso unitário | 394,583 g |
Cor | Verde |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!