Produto de remoção de insetos
Produto de remoção de insetos CONSUMER LINE
REMOVEDOR INSECTOS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- A fórmula eficaz e de ação profunda remove rápida e suavemente até a sujidade persistente e seca dos insetos
- Delicado com os materiais: não danifica a superfície
- Ideal para usar antes de lavar o automóvel
- Sem silicone
Não aplique em superfícies quentes ou sob luz solar direta. A temperatura de processamento recomendada é de 10 °C–25 °C. Proteja do gelo.
Fichas Técnicas(X)
Para a limpeza de para-brisas, vidros, grelhas de radiador, para-choques, faróis, chapas de matrícula, etc., afetados por resíduos de insetos.
Aplique uniformemente o produto de remoção de insetos nas superfícies contaminadas. Deixe o produto atuar durante cerca de cinco minutos, remova a sujidade persistente com um pano ou uma esponja húmida e enxague abundantemente com água limpa. Se necessário, lave como habitualmente ou utilize o sistema de lavagem automática. Para evitar riscos, lave rapidamente a sujidade, especialmente da estrada, antes de realmente limpar a área.
Validade a partir da data de produção | 24 meses |