Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Produto de remoção de silicone

Removedor de silicone
REMOVEDOR DE SILICONE 1L

Art. 0893222
EAN 4045727496619

Entre na sua conta para ver preços
Produto de remoção de silicone

Art. 0893222
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
Limpeza profissional e remoção de massa lubrificante antes de aplicar colas ou tinta.
  • Elevado poder de limpeza e um longo período de evaporação de solventes

  • Ideal para a limpeza de plástico
Aviso

Líquidos inflamáveis, Categoria 3; toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, Categoria 3, sistema nervoso central; toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida, Categoria 1, sistema nervoso central; perigo de aspiração, Categoria 1; toxicidade aquática crónica, Categoria 2

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Aplique o produto de remoção de silicone num pano limpo e passe cuidadosamente sobre a superfície em questão. Em seguida, limpe e seque com um pano limpo.

Conteúdo

1 l

Recipiente

Lata

Cheiro/fragrância

Suave

Cor

Incolor

Base química

Nafta

Densidade

0,766 g/cm³

Temperatura mín. de inflamação

40 °C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Biodegradável

Sim

Sem AOX

Sim

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.