ASSY® 3.0, galvanizado a azul Parafuso para aglomerado
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, galvanizado a azul Parafuso para aglomerado - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, galvanizado a azul Parafuso para aglomerado - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

ASSY® 3.0, galvanizado a azul Parafuso para aglomerado

Para utilização universal em construção de móveis, decoração, instalação de acessórios e instalação em interiores.

  • Tipo de cabeça: Countersunk head
  • Tipo de rosca: Rosca de parafuso para madeira
  • Design da rosca de parafuso: Rosca total
  • Forma da ponta: Ponta com rosca anelar
  • Material: Aço endurecido
  • Superfície: Galvanizado
  • Cor: Silber
  • Conformidade ROHS: Sim

Ler descrição do artigo

Disponível em 36 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro nominal Comprimento Diâmetro da cabeça Altura da cabeça Número PU
Preço/PU
017003525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 Un.
017003535
3,5 mm 35 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 Un.
017003540
3,5 mm 40 mm 6,9 mm 3,3 mm
500 Un.
017003545
3,5 mm 45 mm 6,9 mm 3,3 mm
500 Un.
017003516
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 Un.
017003520
3,5 mm 20 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 Un.
017003530
3,5 mm 30 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 Un.
017004540
4,5 mm 40 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 Un.
017004035
4 mm 35 mm 7,9 mm 2,7 mm
500 Un.
017004525
4,5 mm 25 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 Un.
017003040
3 mm 40 mm 5,9 mm 2,05 mm
500 Un.
017004045
4 mm 45 mm 7,9 mm 2,7 mm
500 Un.
017004015
4 mm 15 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 Un.
017003020
3 mm 20 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 Un.
017004016
4 mm 16 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 Un.
017003030
3 mm 30 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 Un.
017004550
4,5 mm 50 mm 8,8 mm 2,85 mm
250 Un.
017004025
4 mm 25 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 Un.
017004520
4,5 mm 20 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 Un.
017003035
3 mm 35 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 Un.
017003045
3 mm 45 mm 5,9 mm 2,05 mm
500 Un.
017004560
4,5 mm 60 mm 8,8 mm 2,85 mm
250 Un.
017004030
4 mm 30 mm 7,9 mm 2,7 mm
500 Un.
017004545
4,5 mm 45 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 Un.
017003010
3 mm 10 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 Un.
017003016
3 mm 16 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 Un.
017003025
3 mm 25 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 Un.
017004020
4 mm 20 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 Un.
017004530
4,5 mm 30 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 Un.
017004050
4 mm 50 mm 7,9 mm 2,7 mm
500 Un.
017004535
4,5 mm 35 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 Un.
017004040
4 mm 40 mm 7,9 mm 2,7 mm
500 Un.
017043525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,3 mm
1000 Un.
017043520
3,5 mm 20 mm 6,9 mm 2,3 mm
1000 Un.
017043530
3,5 mm 30 mm 6,9 mm 2,3 mm
1000 Un.
017043516
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,3 mm
1000 Un.
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Aço galvanizado, passivado a azul, rosca total, cabeça de embeber, fenda AW



Une a madeira em vez de a rachar



Rosca assimétrica – mais rápida


  • Menor binário de aperto

  • Maior força de aperto

  • Fixação mais rápida em relação aos parafusos para aglomerado

  • Rosca dupla: 3,0-4,5 mm


Fenda AW - mais potência


  • Óptima transmissão de força

  • Assentamento perfeito

  • Localização rápida

  • Colocação segura do parafuso

  • Praticamente sem desaperto do bit

  • Sem oscilação

  • Não danifica o revestimento de superfície do parafuso

  • Apenas 5 tamanhos de bits de 3,0 a 12,0 mm de diâmetro


Rosca helicoidal – menor tendência para rachar a madeira, muito poucas fissuras


  • Forças mínimas, sobretudo nas fixações próximas da extremidade

  • Redução do binário de aperto

  • As fissuras são evitadas, em grande parte, devido ao efeito de perfuração da rosca helicoidal
Aviso

Os parafusos não são indicados para o exterior e para locais, que estejam sujeitos a elevados índices de humidade durante pouco ou muito tempo! Nestes casos, utilize os parafusos ASSY® 3.0 em aço inox A2.


Para fixação de metais em madeira, faça um recorte preciso na tira de metal.


Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. Ao serem utilizados em buchas plásticas, é possível a redução da capacidade de carga. Por conseguinte, recomendamos a utilização apenas de parafusos sem pontas com rosca otimizada (broca, contrarrosca, rosca anelar, corte ondulado, ponta de fresa,etc., etc.) em buchas plásticas, como Würth ASSY D, família 0151 (cabeça de embeber) e família 0153 (cabeça de queijo).



Available work documents:


Timber dimensioning software, load tables and detailed processing instructions can be found on the service page: www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Ao utilizar estes parafusos, siga as especificações da norma ETA-11/0190.